Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; weiss
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-TU1065W-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU1065W-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
pu schlauch
Hersteller: SMC
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 8bar
Einheitspreis: Ja
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 6,5mm
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Biegeradius der Leitung min.: 27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 5,90*
ab € 112,77*
€ 135,23*
6 Tage
177
Frei Haus
ab € 121,93*
€ 157,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 209,08*
€ 264,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,32*
€ 314,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,99*
€ 310,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,30*
€ 305,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.