Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; gelb
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 27mm; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-TU1065Y-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU1065Y-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
smc pu-schlauch
pu schlauch
Hersteller: SMC
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 6,5mm
Biegeradius der Leitung min.: 27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 113,60*
€ 134,94*
5 Tage
16
€ 4,90*
ab € 113,74*
€ 135,69*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 208,07*
€ 263,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,63*
€ 313,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,27*
€ 310,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,55*
€ 306,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,04*
€ 274,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.