Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 35mm; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 35mm; gelb
Pneumatikleitung; max.8bar; L: 100m; r Biegung min: 35mm; gelb
Artikel-Nr.:
     2805-TU1208Y-100
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TU1208Y-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
smc pu-schlauch
pu schlauch
Hersteller: SMC
Farbe: gelb
Betriebstemperatur: -20...60°C
Material: Polyurethan
Länge: 100m
Betriebsdruck: max. 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 8mm
Biegeradius der Leitung min.: 35mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 164,12*
€ 192,98*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 165,15*
€ 194,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 303,77*
€ 376,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,64*
€ 448,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,30*
€ 446,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,13*
€ 440,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,69*
€ 392,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 324,46*
€ 386,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,77*
€ 361,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.