Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; Perlen,lösbar; L: 180mm; Polyamid; natürlich; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; Perlen,lösbar; L: 180mm; Polyamid; natürlich; 100Stk.
Kabelbinder; Perlen,lösbar; L: 180mm; Polyamid; natürlich; 100Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-TV-180
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     TV180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: KSS WIRING
Farbe: natürlich
Durchmesser: 2,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 180mm
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 49mm
Ausführung: Perlen;lösbar
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.