| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-TXH060-105 Herst.-Nr.: TXH 060-105 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: TRACO POWER Betriebstemperatur: -30...70°C Leistung: 50W Anzahl Ausgänge: 1 Elektrischer Anschluss: Klemmleiste Versorgungsspannung: 90...264V AC;120...370V DC Äußere Abmessungen: 80x59,7x38mm Ausgangsspannung: 5V DC Ausgangsstrom: 10A Netzteil-Typ: Impuls Wirkungsgrad: 81% Achtung!: Nennparameter bei Volllast Einheitspreis: Nein Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überspannung OVP Herstellerserie: TXH Netzteil-Art: Modul;für den Einbau Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W Ausgangsspannungsbereich: 4,8...5,3V DC Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | TRACO POWE: | TRACO POWE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,05* | € 45,37* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,05* | € 45,38* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 42,72* | € 47,55* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 46,83* | € 49,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,21* | € 49,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|