Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltnetzteil, 5 VDC, 10 A, 50 W, TXH 060-105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltnetzteil, 5 VDC, 10 A, 50 W, TXH 060-105
Schaltnetzteil, 5 VDC, 10 A, 50 W, TXH 060-105
Artikel-Nr.:
     4502-32C4319
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXH 060-105
EAN/GTIN:
     4099891288518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
TRACO POWER Schaltnetzteil, 5 VDC, 10 A, 50 W, TXH 060-105
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
5 VDC
Ausgangsstrom:
10 A
Breite:
59.7 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC/120-370 VDC
Länge:
80 mm
Leistung:
50 W
Tiefe:
38 mm
Wirkungsgrad:
81 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Einbaunetzgerät, Stromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,77*
€ 57,45*
€ 8,95*
ab € 42,63*
€ 57,46*
€ 6,90*
ab € 43,15*
€ 60,04*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 47,56*
€ 61,97*
Frei Haus
ab € 44,90*
€ 62,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.