Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 92mm; W: 2,3mm; Polyamid; 80N


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ABB 7TAG009070R0102 Kabelbinder
ABB 7TAG009070R0102 Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     2805-TY23M-8
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009070R0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: grau
Länge: 92mm
Breite der Kabelbinder: 2,3mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: mit Metallverschluss
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,48*
€ 30,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,38*
€ 31,66*
€ 5,00*
ab € 23,55*
€ 31,82*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,44*
€ 32,63*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 51,53*
€ 84,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,06*
€ 100,0314
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,85*
€ 96,2115
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,71*
€ 81,7649
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,01*
€ 71,4119
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,93*
€ 70,1267
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,53*
€ 61,3207
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05153* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.