Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 204mm; W: 3,6mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY242M
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009120R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: natürlich
Länge: 204mm
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 178N
Ausführung: mit Metallverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 35,59*
€ 47,26*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,77*
€ 49,35*
4 Tage
4
€ 6,40*
ab € 37,15*
€ 49,40*
6 Tage
3
€ 6,95*
ab € 36,08*
€ 49,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 81,64*
€ 131,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,80*
€ 156,842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,80*
€ 152,082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,24*
€ 129,9956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,43*
€ 114,7517
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,64*
€ 97,1516
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.