Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 295mm; W: 4,8mm; 222N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TY253MX Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
ABB TY253MX Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TY253MX
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009220R0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Länge: 295mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: mit Metallverschluss
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,09123*
€ 0,11233*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0912*
€ 0,1138*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,95*
ab € 0,092*
€ 0,1149*
3 Tage
unbekannt
1000
€ 7,90*
ab € 0,09482*
€ 0,11692*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0050
ab € 0,0822*
Ähnlich
ABB
TY5242MXR
ab € 0,0818*
Ähnlich
ABB
TY527MXR
ab € 0,1312*
Ähnlich
ABB
7TAG009130R0004
ab € 0,0426*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0045
ab € 36,91*
Ähnlich
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,1207*
Ähnlich
ABB
7TCG009110R0025
ab € 11,23*
Ähnlich
ABB
7TAG009010R0011
ab € 9,74*
Ähnlich
ABB
7TCG009130R0006
ab € 0,09163*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0181
ab € 10,275*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0007
ab € 72,345*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0014
ab € 0,4076*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.