Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 186mm; W: 4,8mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY25MX
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009210R0045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Länge: 186mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Ausführung: mit Metallverschluss
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 37,02*
€ 48,55*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,91*
€ 49,11*
4 Tage
15
pro Packung
€ 6,95*
ab € 37,19*
€ 49,64*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 38,58*
€ 50,34*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 102,49*
€ 160,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,09*
€ 190,5071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,96*
€ 185,5924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,32*
€ 159,8408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,46*
€ 138,5874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 114,65*
€ 136,4335
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 102,49*
€ 121,9631
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10249* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAG009220R0003
ab € 0,0912*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0050
ab € 0,0822*
Ähnlich
ABB
TY5242MXR
ab € 0,0818*
Ähnlich
ABB
TY527MXR
ab € 0,1312*
Ähnlich
ABB
7TAG009130R0004
ab € 0,0426*
Ähnlich
ABB
7TAG009320R0004
ab € 0,1207*
Ähnlich
ABB
7TCG009110R0025
ab € 11,23*
Ähnlich
ABB
7TAG009010R0011
ab € 9,74*
Ähnlich
ABB
7TCG009130R0006
ab € 0,09163*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0181
ab € 10,275*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0007
ab € 72,345*
Ähnlich
ABB
7TAG009330R0014
ab € 0,4076*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.