Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 284mm; W: 3,6mm; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TY26MX Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon, Polyamid Schwarz
ABB TY26MX Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon, Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-TY26MX
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009120R0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Länge: 284mm
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 134N
Ausführung: mit Metallverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,05543*
€ 0,07173*
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0554*
€ 0,0734*
4 Tage
22000
1000
€ 6,95*
ab € 0,0564*
€ 0,0745*
3 Tage
192000
1000
€ 6,40*
ab € 0,05794*
€ 0,07504*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,116*
€ 0,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.