Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 102mm; W: 2,3mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Kabelbinder mit TY33MX Stahlnasenverschluss, in TY33MX
ABB Kabelbinder mit TY33MX Stahlnasenverschluss, in TY33MX
Artikel-Nr.:
     2805-TY33MX
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009520R0048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Hersteller: ABB
Länge: 102mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 2,3mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 161,09*
€ 185,35*
10
Frei Haus
ab € 161,25*
€ 185,68*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 166,88*
€ 192,09*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 179,18*
€ 205,42*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 346,43*
€ 508,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 508,90*
€ 605,591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 505,59*
€ 601,6521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 426,22*
€ 507,2018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 364,61*
€ 433,8859
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 346,43*
€ 412,2517
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,34643* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.