Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 204mm; W: 3,6mm; natürlich; Polyamid; 180N; UL94V-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; L: 204mm; W: 3,6mm; natürlich; Polyamid; 180N; UL94V-2
Kabelbinder; L: 204mm; W: 3,6mm; natürlich; Polyamid; 180N; UL94V-2
Artikel-Nr.:
     2805-TY5242MR
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009110R0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 204mm
Breite der Kabelbinder: 3,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 180N
Herstellerserie: Thomas & Betts Ty-Rap®
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, kabelbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04475*
€ 0,06635*
4 Tage
5000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0447*
€ 0,0669*
1 Tag
900
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0453*
€ 0,067*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0445*
€ 0,0675*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,126*
€ 0,369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 700000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.