Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
Kabelbinder; L: 150mm; W: 7,6mm; Polyamid
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-TY5271MR
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
7TCG009450R0180
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller:
ABB
Länge:
0,15m
Breite der Kabelbinder:
7,6mm
Kabel Zubehör-Typ:
Kabelbinder
Material der Kabelbinder:
Polyamid
... >
Kabelzubehör
>
Kabelbinder und -halter
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
,
kabelbinder
,
kabelbinder polyamid
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,15293*
€ 0,21593*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,1701*
€ 0,2401*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1937*
€ 0,2737*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2159*
€ 0,3059*
Lager 2805
50
€ 6,90*
ab € 0,222*
€ 0,389*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 19,45* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB TY5272MR Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
ABB
TY5272MR
ab € 7,644*
Ähnlich
ABB TYB23M Kabelbinder Polyamid, Edelstahl Transparent
ABB
TYB23M
ab € 19,15*
Ähnlich
ABB TYB24M Kabelbinder Polyamid Transparent
ABB
TYB24M
ab € 24,05*
Ähnlich
7TAG009210R0042 - TY25M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 186x4,8 mm, 220N
ABB
7TAG009210R0042
ab € 36,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen