Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 361mm; W: 4,7mm; Polyamid; 222N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-TY528MR-PDT
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009660R0106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder blau
kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Länge: 361mm
Breite der Kabelbinder: 4,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 222N
Bündeldurchmesser: 102mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Lebensmittelindustrie
Ausführung: mit Metallzugabe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,33554*
€ 0,45554*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3296*
€ 0,4577*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,3313*
€ 0,4578*
100
€ 5,00*
ab € 0,3391*
€ 0,4591*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 134,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.