Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable tie; with a metal clasp,with eyelet; L: 199mm; W: 4.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TUB Spezialkabelbinder mit TY535MX Stahlnase und int TY535MX
TUB Spezialkabelbinder mit TY535MX Stahlnase und int TY535MX
Artikel-Nr.:
     2805-TY535MX
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009520R0069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Länge: 199mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 4,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Ausführung: mit Metallverschluss;with eyelet
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 25,06*
€ 31,97*
5
Frei Haus
ab € 25,542*
€ 32,602*
1
€ 5,95*
ab € 24,434*
€ 33,354*
5
Frei Haus
ab € 26,804*
€ 33,504*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 26,82*
€ 44,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,89*
€ 53,4191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,46*
€ 52,9074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,39*
€ 44,4941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,06*
€ 38,1514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.