Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 360mm; W: 4,8mm; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB TYHT28M Kabelbinder Polyamid Gelb
ABB TYHT28M Kabelbinder Polyamid Gelb
ABB TYHT28M Kabelbinder Polyamid Gelb
Artikel-Nr.:
     2805-TYHT28M
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009590R0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Hersteller: ABB
Länge: 0,36m
Resistenz gegenüber: Temperatur
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,45999*
€ 0,53999*
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,479*
€ 0,5561*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,47813*
€ 0,55813*
1000
Frei Haus
ab € 0,48056*
€ 0,56056*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.