Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; U/UTP; 4x2x23AWG; 6; Line; Cu; PVC; grau; 100m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Leitungen; U/UTP; 4x2x23AWG; 6; Line; Cu; PVC; grau; 100m
Leitungen; U/UTP; 4x2x23AWG; 6; Line; Cu; PVC; grau; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-U/UTP6-FCU-100
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: Goobay
Betriebstemperatur: -15...60°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: U/UTP
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: LAN
Leitungsaußendurchmesser: 5,8mm
Aderdurchmesser: 23AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 4x2x23AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
246
pro Paket
€ 9,90*
ab € 46,16*
€ 61,33*
2 Tage
4
pro Paket
€ 6,90*
ab € 48,78*
€ 64,72*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 62,41*
€ 67,72*
Lager 2805
pro Paket
€ 6,90*
ab € 55,68*
€ 101,95*
6 Tage
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,17*
€ 108,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,95*
€ 121,3205
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,45*
€ 106,4455
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 80,51*
€ 95,8069
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,70*
€ 79,373
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,87*
€ 77,1953
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 62,53*
€ 74,4107
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,68*
€ 66,2592
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,5568* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
94398
ab € 36,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.