Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB 1.1; D-Sub 25pin Buchse,USB A-Stecker; 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter; USB 1.1; D-Sub 25pin Buchse,USB A-Stecker; 1,8m
Adapter; USB 1.1; D-Sub 25pin Buchse,USB A-Stecker; 1,8m
Artikel-Nr.:
     2805-UA0054A
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0054A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
Hersteller: LOGILINK
Setinhalt: Adapter
Anschluss-Typ: Adapter
Kabellänge: 1,8m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;D-Sub 25pin Buchse
Ausführung: USB 1.1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,14*
€ 5,98*
€ 6,78*
ab € 4,15*
€ 5,99*
5 Tage
264
€ 9,90*
ab € 4,64*
€ 6,69*
€ 4,50*
ab € 5,04*
€ 7,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.