Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-UA0147 Herst.-Nr.: UA0147 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps Farbe der Isolierung: schwarz Kabellänge: 25m Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse Ausführung: USB 2.0 Geräte-Typ: USB-Repeater Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 19,91* | € 28,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,50* | € 28,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 20,50* | € 28,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,08* | € 28,80* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 29,82* | € 43,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|