Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extender USB; USB 2.0; schwarz; Kat: 5e,6; 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Extender USB; USB 2.0; schwarz; Kat: 5e,6; 50m
Extender USB; USB 2.0; schwarz; Kat: 5e,6; 50m
Artikel-Nr.:
     2805-UA0207
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Extender
USB Ethernet Adapter
Hersteller: LOGILINK
Setinhalt: Extender
Kategorie Ethernet: Cat 5e;Cat 6
Farbe der Isolierung: schwarz
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse;RJ45-Buchse x2
Ausführung: USB 2.0
Bereich: 50m
Geräte-Typ: Extender USB
Übergangsverhalten: Extender auf Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,57*
€ 52,43*
€ 4,00*
ab € 43,24*
€ 56,64*
€ 6,78*
ab € 45,40*
€ 58,31*
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 49,32*
€ 63,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 67,55*
€ 87,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,78*
€ 90,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.