Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Repeater; USB 2.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; 24m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Repeater; USB 2.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; 24m; schwarz
USB-Repeater; USB 2.0; USB A-Buchse,USB A-Stecker; 24m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-UA0263
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: LOGILINK
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 24m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse
Ausführung: USB 2.0
Geräte-Typ: USB-Repeater
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.