Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Repeater; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; 10m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Repeater; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; 10m; schwarz
USB-Repeater; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; 10m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-UA0264
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Extender
USB Anschlusskabel
Hersteller: LOGILINK
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 10m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB B-Stecker
Ausführung: USB 2.0
Geräte-Typ: USB-Repeater
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
UA0265
ab € 24,99*
Sonstiges
LogiLink
UA0266
ab € 30,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.