Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; CEC HDMI,HDCP,USB 3.2; HDMI Buchse,USB C-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter; CEC HDMI,HDCP,USB 3.2; HDMI Buchse,USB C-Stecker
Adapter; CEC HDMI,HDCP,USB 3.2; HDMI Buchse,USB C-Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-UA0380
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Hersteller: LOGILINK
Farbe: schwarz
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 0,14m
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Buchse;USB C-Stecker
Ausführung: HDCP;CEC HDMI;USB 3.2
Bedienung: 4K;UHD 2160p;HDR;3D;Dolby-True HD;DTS-HD;EDID
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 9,90*
ab € 13,66*
€ 16,23*
€ 5,50*
ab € 14,78*
€ 18,25*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,66*
€ 27,92*
€ 3,50*
ab € 26,77*
€ 31,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.