Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Ultraschall; Bereich: 100÷900mm; NPN; UStrom: 15÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Ultraschall; Bereich: 100÷900mm; NPN; UStrom: 15÷30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-UA18CAD09NGM1TI
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     UA18CAD09NGM1TI
EAN/GTIN:
     5709870383941
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...60°C
Ausgangs-Art 2: 4...20mA
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 15...30V DC
Gehäuse-Material: PBT
Anzahl Pole: 4
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 4Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0,1...0,9m
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: Verbinder M12
Zusatzfunktionen: Teach-in
Sensoren-Typ: Ultraschall
Herstellerserie: UA18CAD
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 247,73*
€ 308,06*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 248,34*
€ 325,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,22*
€ 387,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,03*
€ 355,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,21*
€ 319,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,44*
€ 311,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,34*
€ 295,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.