Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Sensor: Ultraschall; Bereich: 200÷4000mm; 0-10V analog; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-UB4000-F42-U-V15
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     UB4000-F42-U-V15
EAN/GTIN:
     4050143014996
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Ultraschall-Näherungsschalter
Hersteller: PEPPERL+FUCHS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 17...30V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 80x80x34mm
Anzahl Pole: 5
Betriebsstrom max.: 200mA
Bereich: 200mm...4m
Ausgangskonfiguration: 0-10V analog
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoren-Typ: Ultraschall
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEPPERL+FU:
PEPPERL+FU
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,18*
€ 274,78*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 251,05*
€ 275,33*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 248,94*
€ 277,27*
Frei Haus
ab € 252,42*
€ 277,53*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 366,63*
€ 396,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,34*
€ 471,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,90*
€ 468,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,44*
€ 456,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,02*
€ 448,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,63*
€ 436,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
035322
€ 12,38*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
012444
€ 77,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.