Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; PWM Controller; 0,5A; 9,4÷10,6kHz; Ch: 2; DIP18; push-pull


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; PWM Controller; 0,5A; 9,4÷10,6kHz; Ch: 2; DIP18; push-pull
IC: PMIC; PWM Controller; 0,5A; 9,4÷10,6kHz; Ch: 2; DIP18; push-pull
Artikel-Nr.:
     2805-UC3637N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC3637N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motor-Controller
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP18
Versorgungsspannung: 4,15...20V
Betriebsspannung: 3,9...20V
Frequenz: 9,4...10,6kHz
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 2
Anwendung: Motoren;SMPS
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller
Topologie: push-pull
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,46*
€ 12,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,93*
€ 13,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.