Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET/N-MOSFET; SiC; unipolar; Kaskoden-; 650V; 18,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-JFET/N-MOSFET; SiC; unipolar; Kaskoden-; 650V; 18,2A
Transistor: N-JFET/N-MOSFET; SiC; unipolar; Kaskoden-; 650V; 18,2A
Artikel-Nr.:
     2805-UJ3C065080B3
Hersteller:
     Qorvo (UnitedSiC)
Herst.-Nr.:
     UJ3C065080B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
MOSFET
Hersteller: Qorvo (UnitedSiC)
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 18,2A
Widerstand im Leitungszustand: 80mΩ
Transistor-Typ: N-JFET/N-MOSFET
Verlustleistung: 115W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Ausführung: ESD
Gate-Ladung: 51nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: SiC
Transistor-Art: Kaskoden-
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 65A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.