Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; weiß; auf Rundkabel; 25Stk; mit Nagel; Ø: 8,5mm; H: 9,3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halter; weiß; auf Rundkabel; 25Stk; mit Nagel; Ø: 8,5mm; H: 9,3mm
Halter; weiß; auf Rundkabel; 25Stk; mit Nagel; Ø: 8,5mm; H: 9,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-UKO-9-25S
Hersteller:
     AKS ZIELONKA
Herst.-Nr.:
     220098 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AKS ZIELONKA
Höhe: 9,3mm
Max. Leitungsdurchmesser: 8,5mm
Korpusfarbe: weiß
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: auf Rundkabel
Ausführung: mit Nagel
Anzahl im Set/Package: 25Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.