Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter; weiß; für Flachbandleitung; 100Stk; mit Nagel; H: 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Halter; weiß; für Flachbandleitung; 100Stk; mit Nagel; H: 6mm
Halter; weiß; für Flachbandleitung; 100Stk; mit Nagel; H: 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-UKP-6-100S
Hersteller:
     AKS ZIELONKA
Herst.-Nr.:
     220105 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AKS ZIELONKA
Höhe: 6mm
Äußere Kabelabmessungen: 6x4,2mm
Korpusfarbe: weiß
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Halter
Anwendung der Kabelzubehörteile: für Flachbandleitung
Ausführung: mit Nagel
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.