Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; 20AWG; PVC; dunkelblau; 600V; 1x20AWG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 20AWG; PVC; dunkelblau; 600V; 1x20AWG
Leitungen; Line; Cu; 20AWG; PVC; dunkelblau; 600V; 1x20AWG
Artikel-Nr.:
     2805-UL-CSA-AWG20-DB
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     60315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -5...105°C
Entspricht Norm: CSA FT1;VW-1;UL 1015
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Flamme;alkalische Lösungen
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 2,6mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x20AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
305
Frei Haus
ab € 0,44837*
€ 0,61837*
305
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.