Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL UL-Style 1015 AWG20 dbl PVC-Datenleitun UL-Style1015AWG20dbl


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; 20AWG; PVC; dunkelblau; 600V; 1x20AWG
Leitungen; Line; Cu; 20AWG; PVC; dunkelblau; 600V; 1x20AWG
Artikel-Nr.:
     3517A-65674032
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60315-100
EAN/GTIN:
     4060892207297
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HEL UL-Style 1015 AWG20 dbl PVC-Datenleitun UL-Style1015AWG20dbl

UL-Style1015AWG20dbl
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,52 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
2,7 mm
Verarbeitungstemperatur:
-5..90 °C
Nennspannung U:
600 V
Nennspannung U0:
600 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
305
Frei Haus
ab € 0,44837*
€ 0,60837*
305
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,62*
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 1,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Meter
€ 0,60837*
€ 0,72396
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,55837*
€ 0,66446
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,53837*
€ 0,64066
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,44837*
€ 0,53356
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Meter
Mindestbestellmenge: 305 Meter ( entspricht € 185,55285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.