Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS1; Line; Cu; 0,75mm2; 20AWG; PVC; rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS1; Line; Cu; 0,75mm2; 20AWG; PVC; rot
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS1; Line; Cu; 0,75mm2; 20AWG; PVC; rot
Artikel-Nr.:
     2805-UL-CSA-HAR-20RD
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4180504
EAN/GTIN:
     4044773416459
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: CSA;UL 1007;UL 1569
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS1
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 2,6mm
Aderdurchmesser: 20AWG
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x20AWG
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,23611*
€ 0,32611*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,2468*
€ 0,3468*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,44*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,92*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 86,87*
€ 110,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,44*
€ 0,52
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.