Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 1 1X0,75 RD 4180504/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517A-45691690
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4180504/100
EAN/GTIN:
     4044774698496
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

MULTI-STANDARD SC 1 1X0,75 RD 4180504/100

Einzelader ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X0,75 RD 100 M
Einzelader
1X0.75
rot
Ring
U0/U: 300/500 V
PVC
HAR-zertifiziert
UL recognized
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
Für die schaltschrankinterne Verdrahtung geeignet
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Als Ring oder im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
rot
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,23611*
€ 0,32611*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,2458*
€ 0,3358*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,45*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 0,27*
€ 0,46*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,267*
€ 0,906*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3358*
€ 0,3996
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3058*
€ 0,3639
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2958*
€ 0,352
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,2458*
€ 0,2925
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 33,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.