Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS1; Line; Cu; 0,5mm2; 22AWG; PVC; weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS1; Line; Cu; 0,5mm2; 22AWG; PVC; weiß
Leitungen; ÖLFLEX® WIRE MS1; Line; Cu; 0,5mm2; 22AWG; PVC; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-UL-CSA-HAR-22WH
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4180405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: CSA;UL 1007;UL 1569
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: ÖLFLEX® WIRE MS1
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,5mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x22AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,17675*
€ 0,24675*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,1799*
€ 0,2499*
100
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,33*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,217*
€ 0,714*
6 Tage
1
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 73,05*
€ 93,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,714*
€ 0,84966
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.