Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Ultraschall; gerade; Bereich: 10÷70mm; PNP / NO / NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Ultraschall; gerade; Bereich: 10÷70mm; PNP / NO / NC
Sensor: Ultraschall; gerade; Bereich: 10÷70mm; PNP / NO / NC
Artikel-Nr.:
     2805-UNAM12P8910/S14O
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     UNAM 12P8910/S14O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor m12
ultraschall sensor
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Anzahl Pole: 4
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 10...70mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO / NC
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensor-Art: gerade
Sensoren-Typ: Ultraschall
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Weitere Suchbegriffe: ultraschall sensor baumer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,54*
€ 498,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,24*
€ 496,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,53*
€ 457,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,29*
€ 450,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,33*
€ 420,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.