Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Torx® mit Sicherung; T25H; 621/1TBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-611737
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     611737
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
Hersteller: UNIOR
Gesamtlänge: 200mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: verchromte Spitze;ergonomischer Griff;Dreikomponenten Griff;Spitze brüniert
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: 621/1TBI
Ausführung der Lötspitze: Torx® mit Sicherung
Bit-Größe: T25H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.