Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; 6-kant,isoliert,Steckschlüssel; 11Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-612678
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     612678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz
sechskant-vde-steckschlüssel satz
Hersteller: UNIOR
Befestigung: 1/2"
Setinhalt: Ratschen 1/2";6-kant-Steckschlüssel 1/2"
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Steckschlüssel;isoliert;6-kant
Anzahl im Set/Package: 11Stk.
Größe der Buchse: HEX 10mm;HEX 11mm;HEX 12mm;HEX 13mm;HEX 14mm;HEX 17mm;HEX 19mm;HEX 22mm;HEX 24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,40*
€ 433,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 357,88*
€ 425,88
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 327,95*
€ 390,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,99*
€ 368,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,61*
€ 357,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 280,56*
€ 333,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.