Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 280mm; L.Schnitt: 47mm; Thk: 1,5mm; rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-615039
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     615039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 280mm
Hersteller: UNIOR
Länge: 280mm
Stärke: 1,5mm
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Ausführung: rechts
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Stahl-, Kupfer und Aluminiumblech
max. Schnittlänge: 47mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.