Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; L: 280mm; L.Schnitt: 48mm; Thk: 1,5mm; rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-615041
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     615041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 280mm
Hersteller: UNIOR
Länge: 280mm
Stärke: 1,5mm
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Ausführung: rechts
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Stahl-, Kupfer und Aluminiumblech
max. Schnittlänge: 48mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.