Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Phillips; PH4; 615CR; L.Klingen: 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-616369
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     616369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: UNIOR
Entspricht Norm: DIN ISO 8764;DIN 5260
Gesamtlänge: 320mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Material des Handgriffs: Polypropylen
Länge der Spitze: 200mm
Eigenschaften der Schraubendreher: verchromte Spitze;ergonomischer Griff;Spitze brüniert
Herstellerserie: 615CR
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.