Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; 800mm; 585/6; Anwendung: für Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-616732
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     616732
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 800mm
Hersteller: UNIOR
Länge: 0,8m
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Zangen/Messer Anwendung: für Kabel
Herstellerserie: 585/6
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.