Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; 6-kant,isoliert,Steckschlüssel; 13Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-619420
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     619420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz
sechskant-vde-steckschlüssel satz
Hersteller: UNIOR
Befestigung: 1/2"
Setinhalt: Ratschen 1/2";1/2" Verlängerung 125mm;6-kant-Steckschlüssel 1/2"
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Verpackungs-Art: Metalldose
Schlüssel-Art: Steckschlüssel;isoliert;6-kant
Anzahl im Set/Package: 13Stk.
Größe der Buchse: HEX 10mm;HEX 8mm;HEX 11mm;HEX 12mm;HEX 13mm;HEX 14mm;HEX 17mm;HEX 19mm;HEX 22mm;HEX 24mm;HEX 27mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 400,83*
€ 476,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 391,89*
€ 466,35
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 359,09*
€ 427,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 339,79*
€ 404,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 326,77*
€ 388,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 309,80*
€ 368,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.