Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; 6-kant,isoliert,Steckschlüssel; 18Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UNIOR-621790
Hersteller:
     UNIOR
Herst.-Nr.:
     621790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz
sechskant-vde-steckschlüssel satz
Hersteller: UNIOR
Befestigung: 1/2"
Entspricht Norm: VDE;IEC 60900
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Verpackungs-Art: in einer Schaumstoffeinlage
Schlüssel-Art: Steckschlüssel;isoliert;6-kant
Anzahl im Set/Package: 18Stk.
Größe der Buchse: HEX 10mm;HEX 8mm;HEX 11mm;HEX 12mm;HEX 13mm;HEX 14mm;HEX 15mm;HEX 16mm;HEX 17mm;HEX 18mm;HEX 19mm;HEX 21mm;HEX 22mm;HEX 24mm;HEX 27mm;HEX 30mm;HEX 32mm;HEX 20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 329,54*
€ 392,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 322,02*
€ 383,20
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 295,08*
€ 351,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,08*
€ 334,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,52*
€ 321,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 250,91*
€ 298,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.