Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; UP 4000; x86-64; 4GBRAM,64GBFLASH; 2GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-UPAPL03X7F-A100464
Hersteller:
     AAEON
Herst.-Nr.:
     UP-APL03X7F-A10-0464
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: AAEON
Steckverbinder-Art: RJ45;Stiftleiste;zur Stromversorgung;HDMI;USB A x3;USB 2.0 x2;USB C;6pin
Versorgungsspannung: 12V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Setinhalt: Kühlkörper;Einplatinencomputer
Schnittstelle: USB 2.0;Ethernet;UART x2;GPIO;HDMI;USB 3.2
Speicher-Art: LPDDR4
Taktfrequenz: 2GHz
Abmessungen: 85,6x56,5mm
Passendes Zubehör: OPT-UP-WF-002
Herstellerserie: UP 4000
Architektur-Art: x86-64
Anschlussgeräte: OPT-UP-DST07-001;OPT-UP-DST10-001;UP-GWS01-A10-0001
Prozessor: Intel® Atom™ x7 E3950
Grafiksystem: Intel® HD400
Video-Codec: VP8;HEVC4;H.264
Betriebssystem: Fehlen
Komponenten: LCMXO2-640HC-6MG132C
Anzahl der Kerne: 4
Unterstütztes Betriebssystem: Windows® 10;Linux;Windows® 10 IoT
Speicher: 64GB FLASH;4GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
AAEON:
AAEON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,36*
€ 291,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.