Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
>
Artikel
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB C-Stecker; 0,5m; 480Mbps
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-USB-C/A-TXT/0.5
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
49295
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller:
Goobay
Datenübertragungsgeschwindigkeit:
0,48Gbps
Kabellänge:
0,5m
Verbindungskabel-Typ:
USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss:
USB A-Stecker;USB C-Stecker
Ausführung:
USB 2.0
Ummantelung:
Textil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
... >
Lager 2805
>
Verbindungskabel
>
USB-Kabel und -Adapter
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
,
usb kabel c 0,5m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 0,5m
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 5,44*
Lager 1039
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 3,91*
€ 5,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,13*
€ 20,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 38677 USB Kabel USB 2.0 0,1 m USB A USB C Weiß
Goobay
38677
ab € 0,99*
Zubehör
Goobay 45735 USB Kabel USB 2.0 1 m USB A USB C Schwarz
Goobay
45735
ab € 1,61*
Zubehör
Goobay 49301 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Schwarz, Grau
Goobay
49301
ab € 2,23*
Zubehör
Goobay 49302 USB Kabel USB 2.0 1 m USB C Grau, Silber
Goobay
49302
ab € 2,82*
Zubehör
Goobay 49303 USB Kabel USB 2.0 2 m USB C Grau, Silber
Goobay
49303
ab € 3,53*
Zubehör
Goobay 59124 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A USB C Schwarz
Goobay
59124
ab € 2,76*
Zubehör
Goobay 66316 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB C Schwarz
Goobay
66316
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen