Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,Micro-USB-B-Stecker; 2m; 480Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,Micro-USB-B-Stecker; 2m; 480Mbps
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,Micro-USB-B-Stecker; 2m; 480Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-USB-MICRO-TXT/2.0
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: Goobay
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Micro-USB-B-Stecker
Ausführung: USB 2.0
Ummantelung: Textil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
739
€ 9,90*
ab € 3,79*
€ 5,74*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 6,02*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,53*
€ 6,83*
€ 3,50*
ab € 21,42*
€ 29,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38666
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay
46800
ab € 0,90*
Zubehör
Goobay
72227
ab € 1,12*
Zubehör
Goobay
46712
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
62334
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.