Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; DisplayPort 1.2,HDMI 1.4,USB 3.0; 0,15m; weiß; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter; DisplayPort 1.2,HDMI 1.4,USB 3.0; 0,15m; weiß; weiss
Adapter; DisplayPort 1.2,HDMI 1.4,USB 3.0; 0,15m; weiß; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-USB.C-ADAP-16
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     52412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Hersteller: Goobay
Farbe: weiss
Anschluss-Typ: Adapter
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 0,15m
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Buchse;D-Sub 15pin Buchse;DisplayPort Buchse;USB C-Stecker
Ausführung: HDMI 1.4;USB 3.0;DisplayPort 1.2
Übergangsverhalten: 4K, UHD 2160p kompatibel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
GOOBAY:
GOOBAY
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
263
€ 9,90*
ab € 35,87*
€ 48,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 28,21*
€ 48,44*
€ 3,50*
ab € 42,68*
€ 56,97*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 45,03*
€ 60,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
52430
ab € 20,09*
Zubehör
Goobay
60172
ab € 36,05*
Zubehör
Goobay
62100
ab € 24,56*
Zubehör
Goobay
62113
ab € 68,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.