Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 3.0; USB A-Stecker,USB C Eckstecker; 2m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; USB 3.0; USB A-Stecker,USB C Eckstecker; 2m; schwarz
Kabel; USB 3.0; USB A-Stecker,USB C Eckstecker; 2m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-USB.C-F90/AM-20
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     66503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel
Hersteller: Goobay
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 5Gbps
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 2m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB C Eckstecker
Ausführung: USB 3.0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1003
1
€ 9,90*
ab € 4,39*
€ 4,72*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 4,74*
6 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 6,99*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 10,06*
6 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 10,76*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.