Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; LCD; (2000); True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; LCD; (2000); True RMS
Messgerät: Strommessgerät; digital,Zange; LCD; (2000); True RMS
Artikel-Nr.:
     2805-UT210B
Hersteller:
     Uni-Trend
Herst.-Nr.:
     UT210B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
Hersteller: UNI-T
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT III 300V
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 158x60x33,5mm
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX Funktion;Relativmessung REL-Funktion;Anzeige der Messbereichsüberschreitung;ergonomische Form des Gehäuses für Einhandbetrieb;berührungsloser Spannungsdetektor;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Gewicht mit Batterie: 150g
Verunreinigungsgrad: 2
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 16mm
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 20A;200A;2A
Batterie/Akku: Batterie R03 AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: (2000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(2,5% + 20 digit)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.